TI-609 玄関マット LION (ライオン事務器) 59871437 TI-609 玄関マット LION (ライオン事務器) 59871437

玄関マット

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59871437 品番 TI-609
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
幅(mm)600 高さ(mm)900 質量(kg/m2)3.1 グレー 材質(表)ナイロン 材質(裏)塩ビ 厚さ(mm)9.5 アズワン品番64-8221-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする