屋外用スモーキングスタンド

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59871674 品番40
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質本体:ボンデ鋼板・メラミン焼付塗装、フタ:アルミ・ステンレスパイプ付、中容器:ボンデ鋼板 幅(mm)300 質量(kg)11.4 アイボリー 高さ(mm)700 奥行(mm)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中容器:250×250×165 アズワン品番64-8221-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする