喫煙テーブル

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59871796 品番 JFMJPL2X
参考基準価格(税別)¥780,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

人感センサーで省エネ。プラズマクラスター搭載により、空間を快適に保ちます。粉塵センサー搭載により、吸引口をキレイに保ちます。汚れや変色が目立ちにくいシックなブラックのボディ。広い吸引範囲で優れた吸引能力を発揮します。

仕様2段荷重式電気集塵、集塵効率:95%以上(0.3μm)、処理風速:強15m3/分・弱10m3/分(50Hz・60Hz共通)、運転音:強約49dB・弱41dB(50Hz・60Hz共通)、活性炭脱臭、プラズマクラスター技術搭載、粉塵センサー、人感センサー 質量(kg)80 天板高さH(mm)700 アズワン品番64-8221-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※タバコの粒子状物質は捕集しますが、一酸化炭素等のガス成分は除去できませんので必ず換気を行ってください。
※定期メンテナンスが必要な商品となります。別途メンテナンス費用が発生いたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥46,800 / 税込 ¥51,480
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする