IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
乳白
注文コード
59872057
品番
APW1B26DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,260
この商品は
定格電圧・発光色
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
乳白
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED