曜日別特売
APW2126DA TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気) 59872522

TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)

(4件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC115/120発光色アンバー注文コード59872522品番APW2126DA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

保護構造はIP65(IEC 60529)

定格電圧(V)AC115/120発光色アンバーレンズ色-形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59872793
2022-02-15
用途: 分電盤の電源表示用
建設業・工事業

この手のパイロットランプの小型トランスが品不足らしく、いつものルートでは入手できませんでしたが、モノタロウに在庫があって良かった。

対象商品 : 06922282
2019-03-20
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

IDEC製のパイロットライトは安心して使用出来てすごく良い。

対象商品 : 06922361
2018-01-05
用途: 機械のメンテナンスにて使用
製造業

新品梱包時に色 レンズと本体が別々になっているので レンズ傷が無く気持ち良く使用できます。

対象商品 : 06922273
2015-09-10
用途: 試験機の操作盤上の表示灯

従来白熱灯タイプでしたが,破損を機にLED化しました.全く問題なく使用しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする