※使用例

プラントスタンド

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59873056 品番 No.90JW
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品受け皿3個 適合受け皿 丸型7号対応 材質本体:木製・エンボス加工レザー張り・収納部/ポリエステル化粧板・木縁 質量(kg)14 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×800 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×254×200 アズワン品番64-8223-14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※植物は別途お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする