IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
記名板 (HWシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
59873064
品番
APW2BPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
平形用
材質
アクリル樹脂
色
乳白色
外形寸法(mm)
Φ17.2×H8.5
主な用途
パイロットライト用