ARNL4-2121-11111111B Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付 IDEC(和泉電気) 59877255

Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成1a1b動作方式(上)自動復帰、(右)自己保持、(下)自動復帰、(左)自己保持段数(コンタクトブロック)4注文コード59877255品番ARNL4-2121-11111111B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
取付穴径(Φmm)30.5使用温度範囲(℃)-25~50段数(コンタクトブロック)4接点構成1a1b定格絶縁電圧(V)600動作方式(上)自動復帰、(右)自己保持、(下)自動復帰、(左)自己保持絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85操作方向上・右・下・左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする