取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2c端子形状はんだづけ端子ノッチ角度(°)45仕様鍵付セレクタスイッチ●リターン方向:右リターン(右→中、自動復帰)形状丸形定格絶縁電圧(V)250ノッチ数3保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点)定格通電電流(A)3操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500ベゼルサイズ(mm)Φ18鍵抜け中抜け(左・右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500