IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1c
注文コード
59880195
品番
AS6Q-2KT1PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
保護構造
IP65
接点構成
1c
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点数
1接点
端子形状
はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)
250
動作方式
各位置停止(手動)
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
接点材質
銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)
3
操作部形状
正角形(鍵付)
耐電圧(V/min)
スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
ベゼルサイズ(mm)
□18
鍵抜け
左抜け(右不抜け)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500