IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ (リング操作形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59880651
品番
ASBD222N-E10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
取付穴径(Φmm)
30
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ボタン色
黒(B)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点材質
銀接点
操作部形状
丸形