リベレ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード59883732 品番No.2713NF-W
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は色・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

左利きの人にも右利きの人にも使いやすい大型メモ台仕様のミーティングチェアー。使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポートします。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×815×790 座面高さ(mm)440 座面寸法(幅×奥行)(mm)435×560 本体質量(kg)13.9 材質張材:布張り(ポリエステル布)背・座シェル:PP樹脂成型品(ホワイト) クッション:ウレタンフォーム 脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト) 網棚:Φ5mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト) メモ台:PEブロー成型品(ホワイト) キャスター:ナイロン双輪(ブラック) 幅(mm)650 質量(kg)13.9 高さ(mm)790 奥行(mm)815 キャスターあり キャスター径(Φmm)50 座高(mm)440 アズワン品番64-8150-27 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×560 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする