PU-WB 木製ホワイトボード LION (ライオン事務器) 59883967 PU-WB 木製ホワイトボード LION (ライオン事務器) 59883967

木製ホワイトボード

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59883967 品番PU-WB
参考基準価格(税別)¥108,600 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

縦横の組み換えが可能なホワイトボードです。

付属品マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個 材質板面:両面スチール、フレーム:パイン集成材・ポリウレタン塗装、粉受:スチール製メラミン焼付塗装(マグネット付板面に取付可)、脚:Φ28.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装・Φ75mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付) 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×557×1365 アズワン品番64-8235-69 有効内寸法(mm)板面:横1175×縦875 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然木を使用しているため、色・柄が異なる場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする