角椅子

(1件のレビュー)
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質座部:タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装・20mm厚、脚部:タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装・40mm角 注文コード59885534 品番HC-1
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×450 本体質量(kg)3.5 材質座部:タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装・20mm厚、脚部:タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装・40mm角 幅(mm)300 質量(kg)3.5 高さ(mm)450 奥行(mm)300 キャスターなし 背もたれなし 座高(mm)450 高さ調節なし アズワン品番64-8239-29 グリーン購入法適合 スタッキング不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59885568
2022-03-23
用途:
木工作業
株式会社治郎吉商店 様 (サービス業)

納期が早くてよかったです。ものは想像通り、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする