LGP1-C24 生徒用実験台 LION (ライオン事務器) 59885832

生徒用実験台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59885832 品番LGP1-C24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥343,000
付属品折りたたみ式壁付水栓×2、流しふた×2 材質本体: パーチクルボード・ポリエステル化粧合板(標準色:アイボリー)、流し台:陶器製 幅(mm)2400 質量(kg)132 高さ(mm)800 タイプ折りたたみ水栓タイプ・流しフタ付 奥行(mm)600 材質(天板)サイファスPP樹脂エッジ 天板厚さ(mm)45 アズワン品番64-8239-21 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×600×800
注意
※ガスコックは付属しておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,700 / 税込 ¥17,270
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする