FSP-06SAF デスクトップパネル LION (ライオン事務器) 59889427 FSP-06SAF デスクトップパネル LION (ライオン事務器) 59889427

デスクトップパネル

(1件のレビュー)
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59889427 品番 FSP-06SAF
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

FSPシリーズは圧迫感のない半透明のデスクトップパネル。

半透明 寸法(幅×高さ)(mm)630×400 質量(kg)1.9 材質板面:アクリル樹脂フロスト仕上(5mm厚)、ベース:スチール・粉体塗装(シルバーメタリック) 幅(mm)630 厚さ(mm)5 高さ(mm)400 タイプ中間用 取付方式クランプ式 アズワン品番64-8117-73 材質(パネル)アクリル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59889436
2021-04-28
用途:
社員同士の仕切り、のぞき見防止のため
サービス業

デスクの仕切り、のぞき見防止のためのパーテーションを探していて、デスクのサイズにぴったりだったこちらを注文。

フロント用とエンド用(サイドと言う方が分かりやすいかな?)の2点注文でしたが、エンド用の発送通知が来て、フロント用は6月発送になると言われました。
しかし、当日届いたのはフロントとエンドの2枚分。
段ボールの品番も注文した品番と違っていたし、色も違う。
誤って届いたと思い電話すると、間違っていないとのことで、しかも6月発送だったはずのフロント用も一緒に発送されていたそうです。

そして、余計に混乱したのはこちらのカラーの表記。
メタリックシルバーと記載があるのに届いた商品は「半透明」でした。

半透明をメタリックシルバーと表記するのは紛らわしいと思います。

商品自体はしっかりしていて良かったですが、配送の連絡ミス、カラーの表記、段ボールの商品番号相違、と混乱するのでやめて欲しいです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
ご意見を参考に改善に努めて参ります。
今後も何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする