LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の パーティション
LION (ライオン事務器)の パネル式パーティション
パネル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59889488
品番
MU-1812F-H
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
縦位置・横位置使用可
材質
芯材:ペーパーコア、フレーム:アルミ・アルマイト仕上・30mm厚
質量(kg)
8
色
グレー
横幅(mm)
1170
縦幅(mm)
1720
アズワン品番
64-8237-28
グリーン購入法
適合
パネル
両面ループクロス(グレー)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません