LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の パーティション
LION (ライオン事務器)の パネル式パーティション
パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59889506
品番
MU-1209F-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
縦位置・横位置使用可
材質
芯材:ペーパーコア、フレーム:アルミ・アルマイト仕上・30mm厚
質量(kg)
4.8
色
グレー
横幅(mm)
870
縦幅(mm)
1170
アズワン品番
64-8237-30
グリーン購入法
適合
パネル
両面ループクロス(グレー)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません