No.211P 折りたたみイス LION (ライオン事務器) 59890285 No.211P 折りたたみイス LION (ライオン事務器) 59890285

折りたたみイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59890285 品番 No.211P
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)491×470×750 材質張材:ビニールシート張り、脚部:スチールパイプ、クッション:ウレタンフォーム 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×470×750 座高(mm)420 アズワン品番64-8154-17 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする