ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59895334 品番VD-042A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×580×611 質量(kg)26 タイプ引出し2段 付属品横仕切板2枚(PS-14-BK) 仕様ストッパー付低床自在キャスター仕様、引出し:ラッチ機構・オールロック錠付・下段引き出しは転倒防止機構 材質天板・本体:スチール・粉体塗装(シルバー/ダークグレー)双輪キャスター仕様、取手:ABS樹脂 幅(mm)395 高さ(mm)611 奥行(mm)580 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:317×540×265、下段:317×540×265 アズワン品番64-8100-86 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする