※寸法図

サポートテーブル

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59897915 品番 MI-C450-W
参考基準価格(税別)¥113,900 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

天板おりたたみが可能な昇降式のテーブルです。

グリーン購入法適合 幅(mm)450 質量(kg)9 天板:ホワイト、脚部:シルバーメタリック タイプ円形天板 奥行(mm)450 仕様省スペース平行スタック収納、天板回転操作専用レバー、ラチェット式昇降 高さ(mm)600〜800 キャスター径(Φmm)40 材質(天板)木製・メラミン化粧板・オレフィン系樹脂クリアコーティングエッジ 天板厚さ(mm)23 材質(脚部)直径60.5mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック) アズワン品番64-8160-62 キャスタータイプナイロン双輪キャスター(ロング2輪ストッパー付) 昇降範囲(mm)600〜800 天板寸法(幅×奥行)(mm)450×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする