ワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)611 材質スチール・粉体塗装(ホワイト) 付属品ペントレーPTR-8 1個・仕切板PS-13-BK・PS-14-BK各1枚 注文コード59898107 品番XDH-043AS-W
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は高さ・材質・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×600×611 質量(kg)23 付属品ペントレーPTR-8 1個・仕切板PS-13-BK・PS-14-BK各1枚 仕様ストッパー付低床自在キャスター仕様・ラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構 材質スチール・粉体塗装(ホワイト) 幅(mm)395 高さ(mm)611 奥行(mm)600 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:W317×D430×H98mm・中段:W317×D430×H165mm・下段:W317×D540×H265mm アズワン品番64-8095-15 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※中央引出し付タイプをご利用の場合、引出しの下には入りません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする