※装着例
Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の シート・カバー関連
Kawasumi(川住製作所)の かごカバー・バスケットカバー
Kawasumi(川住製作所)の 自転車用かごカバー
2段式前カゴカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59900566
品番
KW-245BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
2段式で多い荷物もたっぷり収納。
ファスナー両開きタイプでどこからでも開閉できます。
用途
お荷物を雨や盗難から守ります。
材質
本体:ポリエステル100%、PUコーティング
色
ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
390×320×300〜490
アズワン品番
64-9550-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※余った紐はカゴの底から内側に入れしっかり結んでください。