KW-275BK 2段式後カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 59900575 KW-275BK 2段式後カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 59900575 KW-275BK 2段式後カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 59900575

2段式後カゴカバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59900575 品番KW-275BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

2段式で多い荷物もたっぷり収納。
ファスナー両開きタイプでどこからでも開閉できます。

用途お荷物を雨や盗難から守ります。 材質本体:ポリエステル100%、PUコーティング ブラック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×440×300〜450 アズワン品番64-9550-36 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※余った紐はカゴの底から内側に入れしっかり結んでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59900575
2023-11-25
用途:
普段使い
株式会社こま設計堂 様

前回のものが傷んで使えなくなりましたので、買い換えました。まったく問題なく快適に使えています。

対象商品:
59900575
2020-10-05
用途:
自転車に

以前と同じ物を購入したつもりが間違えての購入でしたのですが、ファスナーを閉じようとすると、本体の部分を噛み込んでしまい
、使い勝手が悪い

対象商品:
59900575
2019-10-04
用途:
自転車の荷台カバー
医療・福祉・介護関連業

少し大きめなので荷物がカゴからはみ出しても余裕があるので収納出来ます。2段式なので高さのある荷物も綺麗に収まりますが、2段になっている所は生地が少し薄いですので使用時と収納時にチャックに引っ掛からない注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
59900575
2018-11-18
用途:
自転車
その他業種

素材が薄めのようでどのくらいもつかな?と思いますが、今のところ快適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする