KW-14HP インパクトレンチ本体 空研 59900672

インパクトレンチ本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 実用トルク範囲(N・m)90〜350 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300 注文コード59900672 品番KW-14HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,200
この商品は実用トルク範囲・無負荷回転速度など19種類から選べます 他の種類を見る

空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。

用途
建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。
エンジンや足回りの分解組立作業。
Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300 実用トルク範囲(N・m)90〜350 全長(mm)198 質量(kg)2.8 全幅(mm)79 全高(mm)222 構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.35 軸心より側面まで(mm)32 騒音レベル(dB(A))84 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 差込角(sq.)12.7 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)7.5
注意
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)時の数値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59900672 KW-14HP 35693506 KW-14HP(本体) 中型インパクトレンチ 空研 中型インパクトレンチ 空研 1台 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする