空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59900688
品番
KW-14HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,600
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
実用トルク範囲(N・m)
90〜350
全長(mm)
198
質量(kg)
2.8
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
6300
空気消費量(m
3
/min)
0.35
騒音レベル(dB(A))
7.5
ホース取付口
Rc1/4
使用コンプレッサ
2.2KW
使用エアーホース径
6.5mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。