空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
実用トルク範囲(N・m)
150〜650
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
注文コード
59900697
品番
KW-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,600
この商品は
実用トルク範囲・無負荷回転速度
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途
建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。
大型トラックのエンジン分解整備作業。
建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
実用トルク範囲(N・m)
150〜650
全長(mm)
240
質量(kg)
4.2
全幅(mm)
90
全高(mm)
236
構造
(インパクトクラッチ)ワンドッグ型
使用ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.47
軸心より側面まで(mm)
38
騒音レベル(dB(A))
93
能力ボルト径(mm)
20
ホース取付口
Rc1/4
差込角(sq.)
19
使用コンプレッサ
3.75kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
5.6
注意
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)時の数値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59900697
KW-20P
35693533
KW-20P(本体)
中型インパクトレンチ
空研
1台
¥
64,980
税込
¥
71,478
注文コードが変更になりました