空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
実用トルク範囲(N・m)
390〜1500
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500
注文コード
59900758
品番
KW-40P
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
実用トルク範囲・無負荷回転速度
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途
建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
大型自動車のタイヤ脱着作業。
建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。
大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500
実用トルク範囲(N・m)
390〜1500
全長(mm)
306
質量(kg)
12.7
全幅(mm)
124
全高(mm)
359
構造
(インパクトクラッチ)ワンドッグ型
使用ホース内径(Φmm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.72
軸心より側面まで(mm)
56
騒音レベル(dB(A))
94.5
能力ボルト径(mm)
40
ホース取付口
Rc1/2
差込角(sq.)
25.4
使用コンプレッサ
7.5kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
13
注意
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)時の数値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。