空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59900767
品番
KW-40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥217,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
40
実用トルク範囲(N・m)
390〜1500
全長(mm)
306
質量(kg)
12.7
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500
空気消費量(m
3
/min)
0.72
騒音レベル(dB(A))
94.5
ホース取付口
Rc1/2
使用コンプレッサ
7.5KW
使用エアーホース径
12mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。