空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ本体1-1/2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59900776
品番
KW-45F
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
用途
建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。
造船・プラント建設作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
実用トルク範囲(N・m)
780〜2900
付属品
カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm
全長(mm)
474
質量(kg)
17.2
全高(mm)
207
構造
(インパクトクラッチ)ピンハンマ型
使用ホース内径(Φmm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.85
騒音レベル(dB(A))
100
能力ボルト径(mm)
33(高力)
ホース取付口
Rc1/2
差込角(sq.)
25.4・38
使用コンプレッサ
7.5kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。