インパクトレンチ本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 実用トルク範囲(N・m)200〜800 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300 注文コード59900812 品番KW-230P
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は実用トルク範囲・無負荷回転速度など19種類から選べます 他の種類を見る

空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300 実用トルク範囲(N・m)200〜800 用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適 全長(mm)216 質量(kg)4 全幅(mm)93 全高(mm)235 構造(インパクトクラッチ)D型 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.47 軸心より側面まで(mm)36 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口Rc3/8 差込角(sq.)19 使用コンプレッサ3.75kW 振動3軸合成値(m/s2)7.5
注意
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)時の数値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする