空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチGLS本体ローラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59900898
品番
KW-385GLS
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
実用トルク範囲(N・m)
340〜1370
全長(mm)
510
質量(kg)
9.9
差込角(mm)
25.4
使用ホース内径(Φmm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.72
能力ボルト径(mm)
38
ホース取付口
Rc1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。