空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチGLSセットローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59900934
品番
KW-420GLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥225,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
577
質量(kg)
14.1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
使用ホース内径(Φmm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.82
実用トルク範囲(N・m)
500〜2350
能力ボルト径(mm)
42
ホース取付口
Rc1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。