空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59900977
品番
KW-2000P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥109,100
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
20
実用トルク範囲(N・m)
150〜580
全長(mm)
200
質量(kg)
3.1
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
騒音レベル(dB(A))
88
ホース取付口
Rc1/4
使用コンプレッサ
3.75KW
使用エアーホース径
8mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。