空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
実用トルク範囲(N・m)
1000〜2450
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
3700
注文コード
59901108
品番
KW-4500GL
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
実用トルク範囲・無負荷回転速度
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途
建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
中型・大型車のUボルト脱着作業。
大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。
建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
3700
実用トルク範囲(N・m)
1000〜2450
全長(mm)
532
質量(kg)
11.6
全幅(mm)
211
全高(mm)
192
構造
(インパクトクラッチ)N型
使用ホース内径(Φmm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.75
軸心より側面まで(mm)
53
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
45
ホース取付口
Rc1/2
差込角(sq.)
25.4
使用コンプレッサ
7.5kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.2
注意
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)時の数値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。