空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59901117
品番
KW-4500GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥264,100
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
45
実用トルク範囲(N・m)
1000〜2450
全長(mm)
532
質量(kg)
11.6
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
3700
空気消費量(m
3
/min)
0.75
騒音レベル(dB(A))
98
ホース取付口
Rc1/2
使用コンプレッサ
7.5KW
使用エアーホース径
12mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。