空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ本体オイルバス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901196
品番
KW-L17G
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に
橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
6500
全長(mm)
312
質量(kg)
5.4
全幅(mm)
237
全高(mm)
188
構造
(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式
使用ホース内径(Φmm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.6
軸心より側面まで(mm)
43
騒音レベル(dB(A))
97
能力ボルト径(mm)
19
ホース取付口
Rc3/8
差込角(sq.)
19
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。