空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ本体ボウシン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901205
品番
KW-L17GV
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。
1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。
オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。
前方斜め45度の排気。
用途
コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業
橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
6500
付属品
カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22
全長(mm)
378
質量(kg)
6.3
全幅(mm)
249
全高(mm)
173
構造
(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式
使用ホース内径(Φmm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.6
軸心より側面まで(mm)
43
騒音レベル(dB(A))
97
能力ボルト径(mm)
19
ホース取付口
Rc3/8
差込角(sq.)
19
振動3軸合成値(m/s
2
)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。