空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ本体オイルバス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901223
品番
KW-L20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に
橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
付属品
カップリングプラグ30PM
全長(mm)
334
質量(kg)
7.2
全幅(mm)
227
全高(mm)
188
構造
(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式
使用ホース内径(Φmm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.6
軸心より側面まで(mm)
48
騒音レベル(dB(A))
97.5
能力ボルト径(mm)
22
ホース取付口
Rc3/8
差込角(sq.)
19
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。