空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーラチェットレンチ
9.5mm角エアーラチェットレンチ(セット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901284
品番
KR-133A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,420
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
20
セット内容
本体、ソケット 9.5mm角10・12・13・14He × 各1個
全長(mm)
170(ソケット無)
質量(kg)
0.5(ソケット無)
差込角(mm)
9.5
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
83
能力ボルト径(mm)
10
使用コンプレッサ
1.5kW
注意
※個人宅への配送は出来ません。