空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
グラスポリシャー(本体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901318
品番
SAM-41GP
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
小型・超軽量
低騒音・低振動
耐水設計
用途
自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去
コーディング剤の塗付作業
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
10000
仕様
(パッド動作)オービタル
全長(mm)
153(パッド付)
質量(kg)
0.7(パッド付)
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
78(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
パッド寸法(mm)
73
空気消費量(m
3
/min)
0.2
騒音レベル(dB(A))
75.5
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
10.9
注意
※個人宅への配送は出来ません。