空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
吸塵式オービタルサンダー(Bセット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
10000
注文コード
59901363
品番
SAM-41S(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,000
この商品は
無負荷回転速度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途
パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様
マジックペーパー仕様
ペーパー寸法(mm)
75×110
オービットダイヤ(mm)
3
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
10000
全長(mm)
175
全高(mm)
80
質量(kg)
0.7
空気消費量(m
3
/min)
0.2
騒音レベル(dB(A))
84.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用コンプレッサ
2.2KW
使用ホース内径(Φmm)
6.5
セット内容
本体、排気ホース Φ19mmx2m、ダストバック 各1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※非駆動時空気圧0.6Mpa(Pe)のデータです。