空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
吸塵式オービタルサンダー(本体B)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59901388
品番
SAM-41S(B)
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小型・超軽量。
低騒音・低振動。
抜群の握り心地。
用途
板金塗装の面出し作業に
木工の研磨作業に
全長(mm)
175
質量(g)
700
タイプ
(ペーパー)吸塵式マジックシート
全高(mm)
80
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
84.5
使用ホース径(Φmm)
6.5
オービットダイヤ(mm)
3
コンプレッサー(kW)
2.2
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.6
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※非駆動時空気圧0.6Mpa(Pe)のデータです。