※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
吸塵式オービタルサンダー(Aセット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59901397
品番
SAT-7S(A)
参考基準価格(税別)
¥73,320
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途
パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様
糊付きペーパー使用
ペーパー寸法(mm)
100×180
オービットダイヤ(mm)
7
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
7000
全長
310
全高(mm)
119
全幅(mm)
99
質量(kg)
2.2
空気消費量(m
3
/min)
0.45
騒音レベル(dB(A))
85.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用コンプレッサ
2.2KW
使用ホース内径(Φmm)
6.5
セット内容
本体、ダストホース(片口)・ダストバック・ホースバンド HB-36 各1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。