空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
吸塵式オービタルサンダー(本体B)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59901424
品番
SAT-7S(B)
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
小型・超軽量。
低騒音・低振動。
抜群の握り心地。
用途
板金塗装の面出し作業に
木工の研磨作業に
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
7000
仕様
マジックペーパー仕様
セット内容
本体のみ
全長(mm)
310
質量(kg)
2.2
全幅(mm)
99
全高(mm)
119
使用ホース内径(Φmm)
6.5
ペーパー寸法(mm)
100×180
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
85.5
オービットダイヤ(mm)
7
使用コンプレッサ
2.2KW
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※非駆動時空気圧0.6Mpa(Pe)のデータです。