空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
ストレートサンダー(B仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901476
品番
KST-7S(B)
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力
用途
ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮
仕様
使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5
全長(mm)
282
質量(kg)
1.3
全高(mm)
91
空気消費量(m
3
/min)
0.25(Normal)
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
89
ストローク長(mm)
6
商品タイプ
本体
注意
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)で使用
※個人宅への配送は出来ません。