ストレートグラインダーグリップ式(コレット3.6mm仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59901494 品番KG-11LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

小型軽量
側方排気で粉塵が飛散しない
始動スイッチはグリップタイプ レバータイプのKG-11Lもございます
3mmコレットを標準装備

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000 空気消費量(m3/min)0.43 ホース取付口Rc1/4 軸径(Φmm)3・6 全長(mm)335(チャック付) 質量(kg)1.1(チャック付) 使用ホース内径(Φmm)6.5 使用コンプレッサ2.2kW
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする