空研
空研の 研削(グラインダー)
空研の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダーレバー式(コレット3.6mm仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901503
品番
KG-11L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
小型軽量
側方排気で粉塵が飛散しない
始動スイッチはレバータイプ グリップタイプのKG-11LGもございます
3mmのコレットを標準装備
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
18000
空気消費量(m
3
/min)
0.43
ホース取付口
Rc1/4
軸径(Φmm)
3・6
全長(mm)
320(チャック付)
質量(kg)
1.1(チャック付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
使用コンプレッサ
2.2kW
注意
※個人宅への配送は出来ません。