空研
空研の 研削(グラインダー)
空研の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダー(専用チャック付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901528
品番
KG-25T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
3400
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
用途
大型車のタイヤの補修作業。(タイヤバフ仕様)
軸径(Φmm)
最大8
全長(mm)
211(チャック付)
質量(kg)
0.92(チャック付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
8.9
注意
※個人宅への配送は出来ません。