空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアードリル
エアーミニドリル(6mm能力)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901537
品番
KDR-605
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
用途
主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。
全長(mm)
133(チャック付)
質量(kg)
0.63(リードホース付)
全高(mm)
125(チャック付)
穴あけ能力(mm)
6
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.44
騒音レベル(dB(A))
85
ホース取付口
Rc1/4
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.2
注意
※個人宅への配送は出来ません。